スケーター
ステンレス マグボトル スクリューハンドル付
持ちやすいハンドル付マグボトル
真空2重構造、保冷保温マグボトル
氷が入れやすい広口タイプ
材質
内びん・口がね・低部:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、パッキン:シリコーンゴム
質量(kg)
0.31
容量(mL)
500
直径×高さ(cm)
7×22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25184908
STSC4
くすみピンク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
25184917
STSC4
くすみグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください