スケーター
カッティングバターケース ガイド付き
市販の200gバターを約15g・約5gに切り分けてそのまま保存できるバターケース。
対応バターサイズ:約15×7×厚み3.5cm以内。
付属品
先割れバターナイフ
材質
フタ:AS樹脂、本体・トレー:ポリプロピレン
寸法(cm)
16.5×8.5×5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25184935
BTG1N
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください