スケーター
抗菌ランチボックス2段 うさぎのおにわ
ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。
フタ・中フタを外して電子レンジOK!
4点ロックで汁もれしにくい。
材質
フタ:AS樹脂、本体・中フタ・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
色
すみっコぐらし
容量(mL)
600(上段230+下段370)
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.9×10×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25185048
PFLW4AG
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください