曜日別特売

抗菌ふわっとランチボックス ふしぎなうさぎのおにわ

抗菌ふわっとランチボックス ふしぎなうさぎのおにわ - スケーター

ドーム型のフタでおかずがふんわり盛れる 弁当箱。
食器洗い乾燥機対応、フタを外せば電子レンジで加熱可能。
フタは安心の4点ロック式。

材質フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂すみっコぐらし容量(mL)530段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×10.8×6.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25185066PFLB6AG
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする