曜日別特売

抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱1段

抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱1段 - スケーター

フタは安心の4点ロック式でガッチリ固定、フタ裏には液漏れしにくいパッキン付き。
ドーム型のフタでおかずがふんわり盛れる。
食洗機OK、フタを外せば電子レンジ使用OK

材質フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂チェリーレッド容量(mL)530段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×10.8×6.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25185285PFLB6AG
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする