スケーター
食洗器対応抗菌音の鳴らない箸箱セット
クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません。
食洗機、乾燥機OK!!
セット内容
箸+箸箱
材質
フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコン樹脂
寸法(mm)
190×31×13
質量(g)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25185310
ABC3AG
セージグリーン
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
25185319
ABC3AG
モーブグレー
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください