スケーター
抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱1段
フタは安心の4点ロック式でガッチリ固定、フタ裏には液漏れしにくいパッキン付き。
ドーム型のフタでおかずがふんわり盛れる。
食洗機OK、フタを外せば電子レンジ使用OK
材質
フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
容量(mL)
530
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.6×10.8×6.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25185328
PFLB6AG
セージグリーン
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
25185337
PFLB6AG
モーブグレー
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください