アスベル
ランタスお弁当箱 1段 バッグ付
簡単に洗えて清潔。パッキンの紛失やつけ忘れもなく、日々のお手入れのストレスを軽減。
汁漏れ防止・Ag+抗菌加工・フタを外してレンジOK・食洗機OK。
バッグ・箸・仕切り・エア弁付
材質
箸フタ/ABS樹脂、箸/AS樹脂、フタ/AS樹脂・熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・止め具・弁本体/PP、弁/シリコーンゴム、ランチバッグ/ナイロン、ベルト(バッグ用)/ポリエステル・ゴム・ナイロン
色
ブラック
容量(mL)
800
段数
1段
寸法(cm)
21.1×11.6×6.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25185407
WS-800
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください