スタックスツールス
668 Bench Dog ROGERS (ベンチドック ロジャース)(4個入り)
丈夫な強化プラスチック製の作業台パッドです。パッド部分は滑り止め設計で耐久性に優れたTPUを使用。表面を保護される柔らかいクッション。
長さ(mm)
パッド:60
高さ(mm)
ペグ:30
径(Φmm)
ドッグホール:20
パッド幅(mm)
20
内容量
1セット(4個)
注意
※ドックホール20mm用です。ご確認の上お求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25185714
stax-663
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください