TogoPower
MASTERシリーズ用並列接続用BOX
MASTER1800・ MASTER2200並列運転装置。
お手持ちのMASTER1800を2台、またはMASTER2200を2台、連結させることで容量を増やすことができます。
寸法(mm)
198×172×102
質量(kg)
約1.075(付属品除く)
端子の種類
バナナプラグ
コンセント仕様
NEMA L5-30R
ACアダプタ(定格出力)
2×125V/30A
ケーブル
RVV x 12AWG
ケーブル長(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66
内容量
1個
注意
※並列接続時、電源のパススルー機能・UPS機能が利用できません。
※MASTER1800とMASTER2200の連結はできません。必ず同容量の電源をつないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186274
M-BOX2
オープン
¥
11,727
¥
12,900
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください