岩崎電気
LEDioc LEDライトバルブG 8W
ユニバーサル点灯
用途
街路灯
質量(g)
105
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5
口金
E26
使用温度(℃)
-25~40
相関色温度(K)
2700
全光束(Lm)
1100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
82
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V時)110、(200V時)107.8、(242V時)104.7
光色
電球色
電球の種類
LED
ワット数
8
内容量
1個
注意
※LEDライトバルブGは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※LEDライトバルブGには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが点灯しません。※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25185836
LDS8L-G/G
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください