トライメイト
マジック結束バンド バックル
結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。
用途
家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに
材質
ナイロン
色
ブラック
テープ幅(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186107
TR-MKB-025
5
25個
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
25186116
TR-MKB-050
10
50個
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください