USBアダプタ USB Type-A(オス) - TYPE-C(オス) ストレートタイプ

USBアダプタ USB Type-A(オス) - TYPE-C(オス) ストレートタイプ - トライメイト
(2件のレビュー)

USB Type-A(オス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。

用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)33×12×5ブラック質量(g)4USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A - Type-C変換タイプオス-オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25186159TR-UUA
オープン
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25186159
2023-11-15
用途: 電子機器の接続
自動車・二輪車・自転車関連業

PCにシリアルポートを増設するのに使用しました。オスーオスは規格外みたいですが、問題なく使用できています。

対象商品 : 25186159
2023-10-10
用途: 電子機器の接続
自動車・二輪車・自転車関連業

PCのUSBポートに直接取り付けできるので便利です。オスオスの変換コネクタは規格外らしいですが、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする