蚊取り線香ケース

蚊取り線香ケース - トライメイト蚊取り線香ケース - トライメイト蚊取り線香ケース - トライメイト蚊取り線香ケース - トライメイト蚊取り線香ケース - トライメイト蚊取り線香ケース - トライメイト蚊取り線香ケース - トライメイト蚊取り線香ケース - トライメイト
(2件のレビュー)

便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです。

用途庭や畑、キャンプ、アウトドア、ベランダやテラス、バーベキューなどに材質寸法(mm)150×150×80質量(g)230適合害虫利用場所屋外内容量1個
注意
※本品は蚊取線香を入れる容器です。線香は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25186204TR-KSH001-BKブラック
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
25186220TR-KSH001-BLブルー
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25186220
2024-07-17
用途: 外作業時に
医療・福祉・介護関連業

外での大工作業時に使用、蚊取り線香を置くだけで使用できるため便利ですが、ふたがベトベトになります。ふたなしで安くした方が良いと思う。

対象商品 : 25186204
2023-05-24
用途: 作業時
その他業種

蚊取り線香の転倒防止のため、購入しました。容器で完全に蚊取り線香を見えなくしている為、誤って線香に触る事もないので安全です。デザインもかわいいですが、ピンクやイエローがほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする