曜日別特売

折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ

折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ - トライメイト折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ - トライメイト折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ - トライメイト折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ - トライメイト折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ - トライメイト折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ - トライメイト折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ - トライメイト折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ - トライメイト
(2件のレビュー)

充電式の電撃殺虫ラケットです。
軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。
手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。

仕様モード2段階付属品USBケーブル、取扱い説明書寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200連続点灯時間(分)90内容量1個
注意
※ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25186229TR-JSR001-WHホワイト
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
25186238TR-JSR001-NBネイビー
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: ウリハムシの撃退
その他業種

ウリハムシが小さいので電撃で退治する割合は20%程度、ラケットとの衝撃で退治するのが80%ぐらいです。そのためある程度のスピードでラケットを当てさえすれば退治できます。網目のため空気抵抗がなく素早く振れまた網目もスルーすることなくウリハムシを退治できます。
難点としては網目がいくつも重なっているためその間に虫が入るとなかなか取れないことがあるぐらいです。また気がかりとしては充電池の発火対策がされているのか・・・怖いので目の届く範囲で充電しています。

対象商品 : 25186229
2023-05-21
用途: 玄関付近の虫対策
その他業種

事務所に入ってくる虫が嫌なので購入しました。
飛び回る虫にはラケットで、
事務所を閉めた後は置いて放置しています。
翌朝には事務所内に隠れてた虫が取れています。
マルチに使えるのがよく、充電式なのも魅力を感じています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする