カラビナフック対応でん助ハンマー

カラビナフック対応でん助ハンマー - 土牛カラビナフック対応でん助ハンマー - 土牛カラビナフック対応でん助ハンマー - 土牛

柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。

用途電気設備作業用ハンマー全長(mm)300内容量1本
関連資料:(1.22MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
取付穴(mm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2518643903615410A型(金槌型)30×1023×22
4,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
2518644803616510B型(八角型)30×1425×22
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする