BRAITH(ブレイス)
HIDバーナーD4C
12V車専用。
D4S/D4R兼用。
車検対応。
用途
純正交換HIDバーナー。
タイプ
D4C(D4S/D4R共用)
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
35
色温度(K)
4300
明るさ(Lm)
3200
内容量
1セット
注意
※取り付け後、必ず光軸調整を行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186834
BE-325
¥
6,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください