ハロゲンバルブ

ハロゲンバルブ - BRAITH(ブレイス)ハロゲンバルブ - BRAITH(ブレイス)
(1件のレビュー)

12V国産車専用。ロービームが明るい。

用途自動車専用ヘッドライト、車検対応。材質ガラス、ステンレスタイプH4消費電力(W)60/80定格電圧(V)DC12発光色ピュアホワイト色温度(K)3200明るさ(Lm)HI/LO:1500/1300(片側1個)内容量1セット
注意
※軽乗用車など配線が細い車種は不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25186850BE-318
1,180
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 車検用に

車検を受けるにあたり今までのハロゲンライトでは光量が足らないといわれ、ロービームの明るいバルブに変えるために購入しました。
社外品のLEDでは、車検が通らない可能性があるとのことなので、こちらにしました。
問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする