曜日別特売

マフラーアース

マフラーアース - BRAITH(ブレイス)マフラーアース - BRAITH(ブレイス)
(1件のレビュー)

マフラー内の滞留静電気を放電し排気効率をアップ、パワー、レスポンスアップ。

用途マフラー用アース材質銅、アルミ、錫長さ(mm)300端子8mmと10mmΦ内容量1個
注意
※必ず通電する箇所に取付してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25187060BX-33G
980
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: マフラーカッターの落下防止用
サービス業

マフラーカッターの落下防止用に購入しました。
長さも十分ですが、後はどの程度の耐久性があるのかが懸念点です。
冬の場合の塩カリや雨などの濡れによる錆による劣化はあるのか様子見です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする