万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージ

万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージ - impactTV万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージ - impactTV万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージ - impactTV万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージ - impactTV万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージ - impactTV万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージ - impactTV

防犯/リアルタイム投影/発声/情報表示/業務用/据置設置/スタンドアローン/VESAマウント75×75mm対応

用途犯罪抑止/万引き抑止付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタホワイト本体質量(g)660定格消費電力(W)10外寸(mm)W257×H163×D22解像度1280x800ねじ径×長さ(mm)M4×5.5スピーカー2W×2外部端子USB2.0対応TypeA×2記憶容量(GB)4.8画面サイズ10インチワイドIPSタッチパネル内蔵カメラ2Mpixls,水平:63°,垂直:50°,対角:75°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25187638PAC10_miteruzou
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥720/税込¥792
沖縄地方1¥1,740/税込¥1,914
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする