曜日別特売

業務用マルチタイマーサイネージ

業務用マルチタイマーサイネージ - impactTV業務用マルチタイマーサイネージ - impactTV業務用マルチタイマーサイネージ - impactTV業務用マルチタイマーサイネージ - impactTV業務用マルチタイマーサイネージ - impactTV業務用マルチタイマーサイネージ - impactTV

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用

用途複数タイマー一括管理/厨房/キッチン/飲み放題付属品ACアダプタ、取付金具、取扱説明書ホワイト本体質量(g)315定格消費電力(W)6外寸(mm)W191×H116×D22解像度1024×600ねじ径×長さ(mm)M4×5.5タイマー設定16×3画面スピーカー2W×2外部端子USB2.0対応TypeA×2記憶容量(GB)8画面サイズ7インチワイドIPS内容量1台
関連資料:リーフレット(0.69MB)取扱説明書:(1.02MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25187656PBC07
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥610/税込¥671
北海道地方1¥650/税込¥715
沖縄地方1¥1,240/税込¥1,364
離島1お送りできません

商品説明動画

マルチタイマーサイネージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする