曜日別特売

FMX日本製ペーパーボウル

FMX日本製ペーパーボウル - サンナップFMX日本製ペーパーボウル - サンナップFMX日本製ペーパーボウル - サンナップFMX日本製ペーパーボウル - サンナップ

FSC認証ペーパーボウル 日本製で使いやすい。

用途アウトドアやバーベキューに最適です。入数(枚)50FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153内容量1袋(50枚)
注意
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。数回にわたって使用しないでください。※火気のそばに近づけないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25187997P2850TKS280130
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25188006P4150TKS410150
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り16点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする