サンナップ
FMX ニューSNカップ
FSC認証のペーパーカップ 両面ラミネートでアルコールなども使用可能
用途
野球観戦やアウトドア・バーベキューに最適です。
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)
545
直径(Φmm)
89.6
高さ(mm)
139
タイプ
両面ラミネート加工
容量(オンス)
18
底径(Φmm)
60.6
入数
40個
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
内容量
1袋(40個)
注意
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください・※長期保存容器として使用しないでください。※数回にわたって使用しないでください。※火気のそばに近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25188015
SCM-545PSN
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください