サンナップ
バイオマスプラストロー
バイオマス10%配合した環境対応ストロー
用途
飲み物を飲むときに最適です。
サイズ(cm)
21
口径(Φ)
6
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数(個)
長さ(mm)
外装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25188137
S-500BM
500
210
裸
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25188146
S-500BMF
500
210
袋入り
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください