曜日別特売

SMP-900E-2 ボナぺティ

SMP-900E-2 ボナぺティ - サンナップSMP-900E-2 ボナぺティ - サンナップSMP-900E-2 ボナぺティ - サンナップSMP-900E-2 ボナぺティ - サンナップ

エンボス食品容器で断熱性が高い。

用途どんぶりなどのテイクアウトに最適です。容量(mL)900直径(Φmm)142.7高さ(mm)85底径(Φmm)113.1内容量1袋(30枚)
関連資料:(0.84MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2518819820346
オープン1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り9点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする