和平フレイズ
セクターツー 天ぷらバット(アミ付)
揚げ物をカラッと仕上げる便利な油切り
バットはふっ素樹脂加工でお手入れカンタン。
油きりに便利なアミ付。
材質
本体:鉄、表面加工:ふっ素樹脂加工、アミ:鉄、表面加工:クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25188584
RD-0094
約305×225×30
小
350
¥
1,600
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
25188600
RD-0095
約325×235×36
大
580
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください