和平フレイズ
ルームラボ 取っ手付ワイヤーバスケット
引き出しやすい取っ手付
戸棚やシンク下の整理整頓に大活躍。
中身が見えるのでラベリング不要。
取っ手がついているので高いところに置いても取り出しやすく、取り出した後も落としにくい仕様。
材質
本体:シリコーンゴム
寸法(mm)
約155×290×130
色
ホワイト
質量(g)
450
耐荷重(kg)
約3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25188609
RG-0491
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください