曜日別特売

ルームラボ ちょい置きマルチポール

ルームラボ ちょい置きマルチポール - 和平フレイズルームラボ ちょい置きマルチポール - 和平フレイズルームラボ ちょい置きマルチポール - 和平フレイズルームラボ ちょい置きマルチポール - 和平フレイズ

調理中のちょい置きに。
シンクに水滴が落ちるので作業スペースが汚れない。
シンクに渡すことで、作業スペースを圧迫せずに鍋蓋やキッチンツール、スポンジやフキンなどを置ける。
サッと洗えてサッとしまえるシンプルさ。

材質本体:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム寸法(mm)約485×57×11ホワイト質量(g)230耐荷重(kg)約1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188654RG-0496
1,000
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする