曜日別特売

ルームラボ シンク上水切りラック

ルームラボ シンク上水切りラック - 和平フレイズルームラボ シンク上水切りラック - 和平フレイズルームラボ シンク上水切りラック - 和平フレイズルームラボ シンク上水切りラック - 和平フレイズ

伸縮できてシンク上を有効に使える。
お皿を立てておけるので水切れ良し。
シンクの幅に合わせて伸縮。
シンク上のデッドスペースを有効活用可能。
取り外し可能なトレーでお手入れしやすい。
別売りのパーツを取り付ければ収納力アップ。

材質バスケット・トレー・フレーム:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、パイプ:ステンレス、ゴム足:シリコーンゴム寸法(mm)約440×245×460ホワイト質量(g)2500耐荷重(kg)約3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188688RG-0499
7,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする