曜日別特売

ルームラボ ポケット

ルームラボ ポケット - 和平フレイズルームラボ ポケット - 和平フレイズルームラボ ポケット - 和平フレイズ

自由に組み合わせできる。
ルームラボシンク上水切りラック(4903779604997)、ルームラボ扉掛けマルチハンガー(4903779605024)の専用パーツ。
スポンジや洗剤、小さめの調味料などの収納に便利です。
そのまま、置いて調味料スタンドとしても使えます。

材質本体:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装寸法(mm)約155×85×91ホワイト質量(g)190タイプtypeB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188758RG-0506
1,200
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする