PANDUIT(パンドウイット)
電動油圧式圧縮工具 ピストルグリップ
Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です。
ボタンを押すだけで圧着可能です。
OSHAが義務付けている安全要件を満たしています。
用途
圧縮端子の圧縮に。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※CD-920専用ダイは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25188880
CT-2931/STBT
5508971
75
9.2
324
428
オープン
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
20日以内出荷
返品不可
25188889
CT-2940/STBT
5508972
74
14.1
331
496
オープン
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください