折り畳みコンテナ50L

折り畳みコンテナ50L - TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ50L - TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ50L - TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ50L - TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ50L - TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ50L - TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ50L - TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ50L - TAKEGAWA(武川)
(1件のレビュー)
厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2518948508-01-0180ブラック
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2518949408-01-0181ブルー
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2518951008-01-0182オリーブドラブ
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2518951908-01-0183タン
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2518952808-01-0184ホワイト
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2518953708-01-0203クリアブルー
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2518954608-01-0204クリアホワイト
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25189485
2023-09-17
用途: 材料や工具類の保管
NANA8WORK製造業

バイク関係部品の企業が取り扱う製品だけあっててシンプルで機能性が高い。
2面の窓は大型で使いやすくカラーも豊富で他社製品とは一味違っており、そのうえで価格は抑えられている。
上部の蓋を閉めた際に中央部が若干下がり気味になるのが気になるが、開閉自体に支障はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする