曜日別特売

折り畳みコンテナ20L

折り畳みコンテナ20L - TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ20L - TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ20L - TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ20L - TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ20L - TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ20L - TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ20L - TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ20L - TAKEGAWA(武川)
厚さ(mm)(折り畳み時)90寸法(mm)中窓(長辺)220×146/中窓(短辺)165×146質量(kg)1.5外寸(mm)(コンテナ)357×255×284内寸(mm)(コンテナ)322×225×255静荷重(kg)20最大積載段数5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2518955508-01-0185ブラック
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
2518956408-01-0186ブルー
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
2518958008-01-0187オリーブドラブ
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
2518958908-01-0188タン
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
2518959808-01-0189ホワイト
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする