スマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ

スマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り タグパッチ - エレコム

スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプです。
お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。
簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
ストラップシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。
約0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。
メーカー製品のスマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップとあわせてお使いいただけます。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
ストラップシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。
バッグやポケットなどからスマホを取り出す際に、ストラップを持って強く引っ張ったり、ねじったりすると、ストラップシートに大きな負荷がかかりちぎれてしまう恐れがあります。取り出す際はまっすぐ取り出してください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容ストラップホールシート(1口タイプ)1枚材質ポリエステル、亜鉛合金耐荷重約2.5kgまで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。内容量1個
注意
※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。
※耐荷重は約2.5Kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25191174P-STHD1AMCATB黒ネコ52×0.6×91
オープン
709
780(税込)
翌々日出荷
25191190P-STHD1AMCATW白ネコ58×0.6×64
オープン
709
780(税込)
翌々日出荷
25191208P-STHD1DE02雲(ベージュ)58×0.6×65
オープン
709
780(税込)
取扱停止中
25191199P-STHD1DE01花(ピンク)58×0.6×66
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25191208P-STHD1DE0271639246P-STHD2SSVP-STHD1DE02 スマホストラップホールシート 挟むだけ スマホケース スピーカー穴対応 2口タイプ ステンレス製 薄型0.2mm エレコム 71639246スマホストラップホールシート 挟むだけ スマホケース スピーカー穴対応 2口タイプ ステンレス製 薄型0.2mmエレコム1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25191199P-STHD1DE0171639228P-STHD1SSVP-STHD1DE01 スマホ ストラップホールシート 挟むだけ スマホケース ケーブル穴対応 1口タイプ ステンレス製 薄型0.2mm エレコム 71639228スマホ ストラップホールシート 挟むだけ スマホケース ケーブル穴対応 1口タイプ ステンレス製 薄型0.2mmエレコム1個
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする