曜日別特売

LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン

LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン - 矢田電気LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン - 矢田電気
(4件のレビュー)

用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。
約300度全方向照射。
開いて前面集中照射。
明るさ6300ルーメン
連結コンセント付き。

用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像25191050LED-L60W-ST本体(クリップ部分+LED部分)
9,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
替玉画像25191059LED-L60WLED部分交換用替玉
6,250
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: 外での作業
ALTECその他業種

電球ソケットにそのまま装着できるので多様性があります。明るさはかなり満足できると思います。リビングの天井灯でも違和感がないデザインでしょうね。

2025-12-08
用途: 工場内の手元照明
建設業・工事業

この価格でこの明るさが確保できるなら十分お得と感じました。
耐久性はまだわかりません

2025-07-22
用途: 内装用
建設業・工事業

値段も手ごろで明るい!
また利用したいと思います(≧▽≦)

2024-11-12
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

とても明るい。軽量で折りたたみすると小さくなり
使いやすい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする