ミドリ安全
ハイグリップ 耐滑長靴
ゾーニングがしやすい3色の耐滑長靴
水や油の滑りに強いハイグリップ底
くっつき防止加工
エアチャンネル
超耐油配合(スーパー耐油)
取り外し可能なインソール
スリップサイン搭載
材質(アッパー)
PVC
機能
耐滑・耐油
材質(底部)
PVC
材質(先芯)
なし
材質(インソール)
EVAインソール
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25191278
HGC2000
ブルー
22
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191287
HGC2000
ブルー
22.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191296
HGC2000
ブルー
23
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191305
HGC2000
ブルー
23.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25191314
HGC2000
ブルー
24
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25191330
HGC2000
ブルー
24.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25191339
HGC2000
ブルー
25
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25191348
HGC2000
ブルー
25.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25191357
HGC2000
ブルー
26
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191366
HGC2000
ブルー
26.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25191375
HGC2000
ブルー
27
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25191384
HGC2000
ブルー
28
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25191400
HGC2000
グリーン
22
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191409
HGC2000
グリーン
22.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191418
HGC2000
グリーン
23
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191427
HGC2000
グリーン
23.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191436
HGC2000
グリーン
24
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191445
HGC2000
グリーン
24.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191454
HGC2000
グリーン
25
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191470
HGC2000
グリーン
25.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191479
HGC2000
グリーン
26
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191488
HGC2000
グリーン
26.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191497
HGC2000
グリーン
27
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191506
HGC2000
グリーン
28
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191515
HGC2000
ピンク
22
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191524
HGC2000
ピンク
22.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191540
HGC2000
ピンク
23
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25191549
HGC2000
ピンク
23.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191558
HGC2000
ピンク
24
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191567
HGC2000
ピンク
24.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25191576
HGC2000
ピンク
25
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191585
HGC2000
ピンク
25.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191594
HGC2000
ピンク
26
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191610
HGC2000
ピンク
26.5
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191619
HGC2000
ピンク
27
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25191628
HGC2000
ピンク
28
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください