曜日別特売

AAAA5116 ふきふきネコソフトスリッパ

AAAA5116 ふきふきネコソフトスリッパ - オクムラAAAA5116 ふきふきネコソフトスリッパ - オクムラAAAA5116 ふきふきネコソフトスリッパ - オクムラAAAA5116 ふきふきネコソフトスリッパ - オクムラAAAA5116 ふきふきネコソフトスリッパ - オクムラAAAA5116 ふきふきネコソフトスリッパ - オクムラ

水をつるんと弾いてくれる、ポリウレタン素材のソフトスリッパです。
甲には可愛らしい猫ちゃんプリントが描かれていています。
水分を弾いてくれるので、濡れたらサッとひと拭きするだけでお手入れできます。
片足約68gの超軽量です。底には滑りにくい加工が施されています。 Mサイズ:(23.0~25.0cm)
写真はございませんが、ホワイトとブラックを2足買われて、右足ホワイト左足ブラック、その逆等を交互に履かれるのもおしゃれです。

材質ポリウレタン・PVCサイズMサイズ(cm)23~25標準質量(g/片足)約68靴タイプスリッパ内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25191260AAAA5116 ホワイトホワイト
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25191269AAAA5116 ブラックブラック
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする