YAMAZEN(山善)
洗濯機
シンプル機能の縦型洗濯機。センサーで洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。8つのコースを搭載。
チャイルドロック機能あり。アジャスター付きで高さ簡単調節。
用途
小型洗濯機 洗濯機 洗濯 脱水 すすぎ 引っ越し 単身 部屋干し 毛布 キレイ きれい 洗濯器 コンパクト 縦型洗濯機 シンプル
保証期間
1年
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
標準使用水量(L)
洗濯/脱水容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25192048
YWM-60(W)
30
ホワイト
53×52×92.5
112
6
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53224108
YWM-60(B)
30
ブラック
53×52×92.5
112
6
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19266488
YWM-70(W)
32
ホワイト
56×56×93
120
標準:7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。