曜日別特売

メンズシェーバー

メンズシェーバー - 日立メンズシェーバー - 日立メンズシェーバー - 日立メンズシェーバー - 日立メンズシェーバー - 日立メンズシェーバー - 日立メンズシェーバー - 日立メンズシェーバー - 日立

ステンレス4枚刃と3Dヘッドで、なめらかに早剃り。優れた切れ味と耐久性のステンレス4枚刃。出張や旅行時に便利なポーチ付き。ヘッドが動き、肌に優しくフィットする3Dヘッド。
左右に8度、前後に12度、上下に2.5mm可動。水洗い可能。泡剃り対応:シェービングフォームや洗顔料を使った泡剃りが可能。
4つの刃が独自に浮き沈みし、肌への密着性をさらに高める独立フロート。持ち運び時の誤動作を防ぐスイッチロック機能搭載。

用途髭剃り、シェーバーとして。ステンレス ポーチ付 4枚刃 スイッチロック 往復式 3Dヘッド付属品電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、シェーバーポーチブルー質量(g)196消費電力(W)7(交流式動作時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×5.2×16.6充電時間(時間)約5商品タイプ本体使用可能日数約15日(※1日に3分間使用した場合の数値です)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25192258RMH-F470B(A)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする