押入れつっぱりハンガーラック

押入れつっぱりハンガーラック - ドリームウェア押入れつっぱりハンガーラック - ドリームウェア押入れつっぱりハンガーラック - ドリームウェア押入れつっぱりハンガーラック - ドリームウェア押入れつっぱりハンガーラック - ドリームウェア押入れつっぱりハンガーラック - ドリームウェア押入れつっぱりハンガーラック - ドリームウェア押入れつっぱりハンガーラック - ドリームウェア

ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク。ヨコ向き、タテ向き、どちらでも設置できるつっぱり固定式。
たてよこ伸縮式、押し入れ内の凸凹にも対応する高さ調整&幅は最大120cmでたっぷり収納。
強度も安心、耐荷重30kgで服もしっかり収納。ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。

用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)1.5ホワイト(ツヤなし)直径(Φmm)(ハンガーバー)25/28幅(cm)61~108(ハンガーバー)耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730~1200×90×800~1240高さ(cm)(下からハンガーバーまで)68~116組立時間約20~30分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25192486WJO-715(MWH)
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする