曜日別特売

ティッシュボックス ルテラ プレミアム

ティッシュボックス ルテラ プレミアム - アーネストティッシュボックス ルテラ プレミアム - アーネストティッシュボックス ルテラ プレミアム - アーネストティッシュボックス ルテラ プレミアム - アーネストティッシュボックス ルテラ プレミアム - アーネストティッシュボックス ルテラ プレミアム - アーネスト

ボタンを押すだけで簡単に除菌用アルコールをティッシュに塗布可能。市販の除菌アルコールを詰め替えて使用。1回の補充で約300回(1回当たり3-4プッシュ)使用可能。

用途デスク周りの拭き掃除・除菌に。おやつを食べる前後の手指の除菌、油脂分の拭き取りなどに。赤ちゃんの身のまわりのものに。材質本体・蓋・ボタン:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム質量(g)450タンク容量(mL)約190寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×13×8.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25192626A-77448
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする