家族全員で使えるヘアーカッター。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。長さ調整ノブは 12段階(1.0~23mm)2mm単位で選択可能。コームを外すと0.5mmのトリミングが可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。刃やコームは、使用後は水洗いでき衛生的。電源コードの交流式。コードをつないだままで使用。常にフルパワーでヘアカットできる。