エコメイト(ECOMATE)
流せるトイレお掃除シート 100%天然由来成分
界面活性剤フリー。天然由来成分100 %でトイレの拭き掃除と除菌消臭ができる流せるトイレ用お掃除シート。1枚でトイレの便器から床、壁まですっきり汚れを落とせる。お掃除後は爽やかな天然アロマの香り。
用途
トイレクリーナー、お掃除シートとして。無添加。消臭。アロマ。
成分
水、エタノール、プロパンジオール、BG 、チャ葉エキス、ローズマリー葉エキス、ゼラニウム油、ラベンダー油、オレンジ油、タイム油
材質
パルプ、レーヨン
タイプ
ウェット
液性
弱酸性
シートサイズ(cm)
約20×30
商品タイプ
本体
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48533040
20マイ
1個(20枚)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
25192705
-
1セット(20枚×10個)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください