JEJアステージ
ランドリーバスケット
ランドリー・バスまわりに便利なバスケット。洗濯物の分別や入浴時の脱衣カゴに便利。外から中のものが見えにくいバスケット。下段のカゴは取り外し可能。移動に便利なキャスター付。
用途
洗濯かご、洗濯物入れ、バスケットとして。洗面所収納、脱衣カゴなどに。
材質
ポリプロピレン・スチール
質量(kg)
2.5
段数
3段
耐荷重(kg)
(上バスケット)約2、(中バスケット)約2、(下バスケット)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×35×109
組立時間
約10~20分
内容量
1個
注意
※バスケットの片面にはロゴのステッカーが貼り付けられています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25192845
LQ-3WH
ホワイト
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25192854
LQ-3DBR
ダークブラウン
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください