ゼネコンがつくった3Kしおゼリーマスカット味(10g×100包)

ゼネコンがつくった3Kしおゼリーマスカット味(10g×100包) - 昭和商会

手軽に美味しく塩分チャージできるゼリータイプ。
1本あたり約0.15gの塩分配合。
3つ頭文字「K」の美容成分配合・こんにゃくセラミド・コラーゲン・きくらげ(白い)

種類ゼリー原材料食塩(国内製造)、白色あらげきくらげ粉末、グルコマンナン、フィッシュコラーゲンペプチド、こんにゃく芋粉抽出物内容量1箱(10g×100包)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25193728-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする