ジェイワークスプランニング
ストレッチレインブーツ
ウェットスーツのような素材でやわらかくフィットし動きやすい
用途
農作業・ガーデニング/屋外作業/水回りの作業/洗車/釣り/アウトドア・レジャー/雨の日の外出に
形状
ハイカット
色
グレー
材質(アッパー)
ポリエステル・クロロプレンゴム
材質(ソール)
合成底
高さ(cm)
約40(Lサイズ)
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25193816
JK-0777
M
24.5~25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25193825
JK-0777
L
25.5~26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25193850
JK-0777
3L
27.5~28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25193834
JK-0777
LL
26.5~27
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください