曜日別特売

ライダー2.0 ミッド

ライダー2.0 ミッド - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)ライダー2.0 ミッド - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)

軽量モデル。脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。
JSAA A種・衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業規格JSAA A種材質(ソール)合成底内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2519617863.356.025面ファスナータイプホワイト&レッドスニーカーミドルカット人工皮革(マイクロファイバー)グラスファイバー強化合成樹脂軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
11,000
12,100(税込)
4日以内出荷
2519619663.356.026面ファスナータイプホワイト&レッドスニーカーミドルカット人工皮革(マイクロファイバー)グラスファイバー強化合成樹脂軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
代替品有
2519618763.356.025.5面ファスナータイプホワイト&レッドスニーカーミドルカット人工皮革(マイクロファイバー)グラスファイバー強化合成樹脂軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
2519620563.356.026.5面ファスナータイプホワイト&レッドスニーカーミドルカット人工皮革(マイクロファイバー)グラスファイバー強化合成樹脂軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
2519621463.356.027面ファスナータイプホワイト&レッドスニーカーミドルカット人工皮革(マイクロファイバー)グラスファイバー強化合成樹脂軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
2519623063.356.028面ファスナータイプホワイト&レッドスニーカーミドルカット人工皮革(マイクロファイバー)グラスファイバー強化合成樹脂軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2519619663.356.06732177563.353.063.356.0 ライダー 2.0 ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 67321775ライダー 2.0 ミッドPUMA SAFETY(プーマセーフティ)1足
11,000
税込12,100
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする