防水スプレー クイックドライ

防水スプレー クイックドライ - コニシ防水スプレー クイックドライ - コニシ

スプレーして1分速乾の防水スプレー!
突然の雨や忙しい朝に、スプレーで振りかけるだけ。
[使えるもの]
傘、バック、レインコート、スポーツウェア、アウトドア用品などの繊維・皮革製品(白色以外)
[使えないもの]
毛皮、爬虫類革、和服、光沢のある皮革製品、絹・ポリウレタン・ビニール・エナメル製品、ドライクリーニングできない衣類、既に防水加工してあるもの、白色の素材

用途傘やバック、レインコートの撥水剤使用の目安傘約3本分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性適合用途レイングッズ内容量1本(300mL)
注意
※はっ水剤ですので、完全防水はできません。
※金具やボタン類にかかるとツヤが消えることがあります。
※着たままその衣類にスプレーしない。
※他の防水スプレーとの併用はシミ、白化の原因となりますのでおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25196406#05898
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする