LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)

LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) - タジマツール(TJMデザイン)

独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。

用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2内容量1個
注意
※人の目に光を向けないでください。
※光を直接目に当てないでください。
※目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25200904KJS50A-B47ロースタート50→100→180、ブースト時:500最大500lm/10秒間
23,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
25200895KJS100A-B47ロースタート50→180→350、ブースト時:1000最大1000lm/10秒間
24,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする