曜日別特売

マイクロスコープ(PC用)

マイクロスコープ(PC用) - ホーザン

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
新定番USBカメラ & 定番ズームレンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

倍率(倍)27~200画素数300万画素有効視野(mm)20×15~2.8×2.1セット内容USBカメラ(レンズ無)、ズームレンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト作動距離(mm)57ベース寸法(mm)145×185内容量1個
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画素数
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25201096L-KIT1044300万画素57
185,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする